ABB BV - CSS-160 Deltec Kabelbinder mit Doppel- Verriegelungskopf Acetat 406,4 x 12,7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAA159170R0000
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 1112 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121161290
Hersteller Artikelnummer
7TAA159170R0000
Hersteller Typ
CSS-160
Hersteller Artikel Nr.:
7TAA159170R0000
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
1112 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


