ABB BV - CSS-5K Deltec Kabelbinder-Set Inhalt: 5 Spulen á 15,2 m Länge,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAA159120R0000
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 1112 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363149873
Sonepar Artikelnummer
121161291
Hersteller Artikelnummer
7TAA159120R0000
Hersteller Typ
CSS-5K
Hersteller Artikel Nr.:
7TAA159120R0000
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
1112 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.723 kg


