ABB BV - CTP-9-360-0-C Col-Ty Flachprofilkabelb. Robust, Polyamid 12, 360 x 9 mm, 560 N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009910R0050
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 520 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121161294
Hersteller Artikelnummer
7TCG009910R0050
Hersteller Typ
CTP-9-360-0-C
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009910R0050
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
520 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


