ABB BV - ECL-2024 E-Klips Trägerklammer Trägerclip für Träger 8-12mm, für Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA084030R0995
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363084457
Sonepar Artikelnummer
120276406
Hersteller Artikelnummer
7TCA084030R0995
Hersteller Typ
ECL-2024
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA084030R0995
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Rohr-/Kabeldurchmesser:
200 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.009 kg


