ABB BV - EH-1420 E-Klips Trägerklammer waagrecht an 14-20mm, mit Loch waagrecht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA084030R1085
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - sonstige
Geeignet für Flanschstärke - 140 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363084631
Sonepar Artikelnummer
120276408
Hersteller Artikelnummer
7TCA084030R1085
Hersteller Typ
EH-1420
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA084030R1085
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
140 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Gewindemaß (metrisch):
7
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
441.5 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.027 kg


