ABB BV - EH-1420S E-Klips Trägerklammer waagrecht an 14-20mm, mit Schraube M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA084030R1088
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - sonstige
Geeignet für Flanschstärke - 140 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363084648
Sonepar Artikelnummer
120276410
Hersteller Artikelnummer
7TCA084030R1088
Hersteller Typ
EH-1420S
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA084030R1088
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
140 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Gewindemaß (metrisch):
6
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
441.5 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.032 kg


