ABB BV - EH-38 E-Klips Trägerklammer waagrecht an 3-8mm, mit Loch waagrecht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA084030R1091
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - sonstige
Geeignet für Flanschstärke - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363084655
Sonepar Artikelnummer
120276411
Hersteller Artikelnummer
7TCA084030R1091
Hersteller Typ
EH-38
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA084030R1091
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
441.5 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.023 kg


