ABB BV - EH1420-GM1926 E-Klips Trägerklammer waagrecht an 14-20mm + Rohrklammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA084030R1107
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 140 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363084679
Sonepar Artikelnummer
120276409
Hersteller Artikelnummer
7TCA084030R1107
Hersteller Typ
EH1420-GM1926
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA084030R1107
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
140 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Rohr-/Kabeldurchmesser:
190 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
441.5 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.068 kg


