ABB BV - EH38-GM1926 E-Klips Trägerklammer waagrecht an 3-8mm + Rohrklammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA084030R1135
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363084709
Sonepar Artikelnummer
120276412
Hersteller Artikelnummer
7TCA084030R1135
Hersteller Typ
EH38-GM1926
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA084030R1135
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Rohr-/Kabeldurchmesser:
190 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Bruchlast:
441.5 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.036 kg


