ABB BV - ERG120 - Handwerkzeug für Kunststoff- Kabelbinder Breite 4,8 - 7,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAA131790R0000
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.388 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363170990
Sonepar Artikelnummer
121160182
Hersteller Artikelnummer
7TAA131790R0000
Hersteller Typ
ERG120
Hersteller Artikel Nr.:
7TAA131790R0000
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.388 kg
Die Kabelbinderwerkzeuge ERG50 und ERG120 wie auch das neue pneumatische Druckluft-Kabelbinderwerkzeug ERG50P von ABB zeichnen sich durch besondere Zuverlässigkeit und Leistung, verbesserte Ergonomie und bequeme Handhabung aus. Diese ergonomischen Werkzeuge mit einstellbarer Anzugspannung und automatischer Abschneidfunktion sind ideal für die effektive Verarbeitung vieler Arten von Kunststoff-Kabelbindern in der Industrie (OEM’s, Wartungs- und Reparaturbetriebe) sowie für sonstige Anwendungen in Handwerk und Technik.