ABB BV - ERG50 - Handwerkzeug für Kunststoff- Kabelbinder Breite 2,4 - 4,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAA131790R0001
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
Kabelbinderbreite - 1 mm
Anzugsspannung - einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363170983
Sonepar Artikelnummer
120276419
Hersteller Artikelnummer
7TAA131790R0001
Hersteller Typ
ERG50
Hersteller Artikel Nr.:
7TAA131790R0001
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
1 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
sonstige
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
MIL-spezifiziert:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.417 kg


