ABB BV - FO200-40-0 Ty-Grip Klettbandkabelbinder mit Verschlusschlitz, 228,6x12,7mm, 180N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009630R0018
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 178 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160627
Hersteller Artikelnummer
7TAG009630R0018
Hersteller Typ
FO200-40-0
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009630R0018
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
178 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


