ABB BV - FO200-40-9 Ty-Grip Klettbandkabelbinder Schleife, 228.6x12.7mm, 180N, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009630R0025
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 178 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160632
Hersteller Artikelnummer
7TAG009630R0025
Hersteller Typ
FO200-40-9
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009630R0025
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
178 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


