ABB BV - FO200-50-2 Ty-Grip Klettbandkabelbinder Schleife, 228.6x19.1mm, 220N, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009630R0027
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Min. Haltekraft - 222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160637
Hersteller Artikelnummer
7TAG009630R0027
Hersteller Typ
FO200-50-2
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009630R0027
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Min. Haltekraft:
222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


