ABB BV - FOL300-50-0 Ty-Grip Klettbandkabelbind. Befestigungsschlaufe, 304,8x19,1mm, 225N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009630R0036
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160626
Hersteller Artikelnummer
7TAG009630R0036
Hersteller Typ
FOL300-50-0
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009630R0036
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


