ABB BV - FOR180-50-0-FR Ty-Grip Klettbandkabelb. 1 Rolle, 4572x19,1mm, 220N, Flammwidrig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009370R0000
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363443995
Sonepar Artikelnummer
121160639
Hersteller Artikelnummer
7TAG009370R0000
Hersteller Typ
FOR180-50-0-FR
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009370R0000
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.066 kg


