ABB BV - FOR180-50-3 Ty-Grip Klettbandkabelbinder für Klettbandkabelbinder,4572.0x19.05mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009970R0027
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 222 N
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5415022156768
Sonepar Artikelnummer
121161396
Hersteller Artikelnummer
7TAG009970R0027
Hersteller Typ
FOR180-50-3
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009970R0027
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.061 kg
FOR180-50-3 Ty-Grip Klettbandkabelbinder, fuer Klettbandkabelbinder,4572.0x19.05mm, Polyethylene/PA, orange, 222.5N, 104.4°C, Dicke 1.588mm


