ABB BV - FOR180-50-4 Ty-Grip Klettbandkabelbinder Rollen, 4572x19.1mm, 222.5N, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009630R0043
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Min. Haltekraft - 222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363129905
Sonepar Artikelnummer
121160640
Hersteller Artikelnummer
7TAG009630R0043
Hersteller Typ
FOR180-50-4
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009630R0043
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Min. Haltekraft:
222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.082 kg


