ABB BV - FOS150-50-9 Ty-Grip Klettbandkabelbinder Abschnitte, 152.4x19.1mm, 220N, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009630R0047
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160641
Hersteller Artikelnummer
7TAG009630R0047
Hersteller Typ
FOS150-50-9
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009630R0047
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


