ABB BV - GYS1000-E-D Shrink-Kon Schrumpfschl. ,dw Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 25,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0260
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 3.3 m
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363103813
Sonepar Artikelnummer
121160151
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0260
Hersteller Typ
GYS1000-E-D
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0260
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
3.3 m
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.274 kg
GYS, flexibeler gruen / gelb gestreifter Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 25.4 mm, gruen / gelb gestreift, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 3.3 m


