ABB BV - GYS375-E-D Shrink-Kon Schrumpfschl. ,dw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 9,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0275
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 8.5 m
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363103929
Sonepar Artikelnummer
121160145
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0275
Hersteller Typ
GYS375-E-D
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0275
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
8.5 m
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.203 kg
GYS, flexibeler gruen / gelb gestreifter Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 9.5 mm, gruen / gelb gestreift, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 6.5 m


