ABB BV - Handwerkzeug Ergonomisch fuer Shield-Kon® Einteilige Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA131130R0000
Geeignet für - Schirmanschlussverbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 2 mm²
Länge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363077312
Sonepar Artikelnummer
120276420
Hersteller Artikelnummer
7TCA131130R0000
Hersteller Typ
ERG740
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA131130R0000
Geeignet für:
Schirmanschlussverbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
2 mm²
Länge:
210 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.440 kg


