ABB BV - HSB1000-6 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0312
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 3.3 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363104049
Sonepar Artikelnummer
121160703
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0312
Hersteller Typ
HSB1000-6
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0312
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
3.3 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.274 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 25.4 mm, blau, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 3.3 m


