ABB BV - HSB187-1 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0326
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 9.5 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363166719
Sonepar Artikelnummer
121160801
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0326
Hersteller Typ
HSB187-1
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0326
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
9.5 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.162 kg
HSB187-1 PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 4.7 mm, braun, Schrumpftemperatur +110 GradC, Laenge 9.5 m


