ABB BV - HSB187 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0325
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 9.5 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363104148
Sonepar Artikelnummer
121160131
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0325
Hersteller Typ
HSB187
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0325
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
9.5 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.138 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 4.7 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 9.5 m


