ABB BV - HSB375-4 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0346
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 6.5 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363104285
Sonepar Artikelnummer
121160736
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0346
Hersteller Typ
HSB375-4
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0346
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
6.5 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.203 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 9.5 mm, gelb, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 6.5 m


