ABB BV - HSB46-6 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0355
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 12 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363104353
Sonepar Artikelnummer
121160798
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0355
Hersteller Typ
HSB46-6
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0355
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
12 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.125 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 1.2 mm, blau, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 12 m


