ABB BV - HSB46 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0352
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 12 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363104322
Sonepar Artikelnummer
121160136
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0352
Hersteller Typ
HSB46
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0352
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
12 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.125 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 1.2 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 12 m


