ABB BV - HSB500-4 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0361
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 6 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363104407
Sonepar Artikelnummer
121160692
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0361
Hersteller Typ
HSB500-4
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0361
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
6 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.228 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 12.7 mm, gelb, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 6 m


