ABB BV - HSB500 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0358
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363104384
Sonepar Artikelnummer
121080432
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0358
Hersteller Typ
HSB500
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0358
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Länge:
6 m
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.228 kg


