ABB BV - HSB63-4 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0369
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 12 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363104476
Sonepar Artikelnummer
121160695
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0369
Hersteller Typ
HSB63-4
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0369
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
12 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.133 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 1.6 mm, gelb, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 12 m


