ABB BV - HSB63-C Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0373
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 12 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363104506
Sonepar Artikelnummer
121160704
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0373
Hersteller Typ
HSB63-C
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0373
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
12 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.133 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 1.6 mm, transparent, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 12 m


