ABB BV - HSB93 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0383
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 11.5 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363104582
Sonepar Artikelnummer
121160134
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0383
Hersteller Typ
HSB93
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0383
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
11.5 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.142 kg
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 2.4 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 11.5 m


