ABB BV - L-10-50R-0-C Ty-Fast Spezial-Kabelbinder zum Wiederöffnen, 298 x 7,5 mm, 220 N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG054750R0009
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Herkunftsland - TH
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160646
Hersteller Artikelnummer
7TAG054750R0009
Hersteller Typ
L-10-50R-0-C
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG054750R0009
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


