ABB BV - L300-FR - Werkzeug für Kunststoff- kabelbinder 7,6 - 9mm, Spannen,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA131810R0001
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.372 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363098676
Sonepar Artikelnummer
121161458
Hersteller Artikelnummer
7TCA131810R0001
Hersteller Typ
L300-FR
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA131810R0001
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.372 kg
ABB verfügt über eine umfangreiche Produktpalette an Verarbeitungswerkzeugen für alle Kabelbindertypen. Im Programm enthalten sind sowohl kostengünstige und einfache Werkzeuge für kleine Stückzahlen, als auch robuste und ergonomische Verarbeitungswerkzeuge zum Spannen und automatischen Abschneiden der Kabelbinder bei höheren Stückzahlen.