ABB BV - MLP1000-0-A Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 25,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017310R0292
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 1.22 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160671
Hersteller Artikelnummer
7TCA017310R0292
Hersteller Typ
MLP1000-0-A
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017310R0292
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
1.22 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.109 kg
MLP, flexibeler Schrumpfschlauch fuer hoechste Anforderungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 25.4 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 12.2 m


