ABB BV - MLP125-0-BG Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 3,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0423
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 300 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363104810
Sonepar Artikelnummer
121161052
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0423
Hersteller Typ
MLP125-0-BG
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0423
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
300 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.605 kg
MLP, flexibeler Schrumpfschlauch fuer hoechste Anforderungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 3.2 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 300 m


