ABB BV - MLP187-0-BG Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 4,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0433
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 300 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363104926
Sonepar Artikelnummer
121161057
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0433
Hersteller Typ
MLP187-0-BG
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0433
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
300 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
2.172 kg
MLP, flexibeler Schrumpfschlauch fuer hoechste Anforderungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 4.7 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 300 m


