ABB BV - MLP250-9-A Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 6,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0449
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 1.22 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160661
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0449
Hersteller Typ
MLP250-9-A
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0449
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
1.22 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg
MLP, flexibeler Schrumpfschlauch fuer hoechste Anforderungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 6.4 mm, weiss, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 30.5 m


