ABB BV - MLP500-0-BG Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 12,7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0464
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 100 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363105381
Sonepar Artikelnummer
121161075
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0464
Hersteller Typ
MLP500-0-BG
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0464
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
100 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
2.485 kg
MLP, flexibeler Schrumpfschlauch fuer hoechste Anforderungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 12.7 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 100 m


