ABB BV - PIG0150-0-D Shrink-Kon Schrumpfschl, dw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 1,6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017200R0002
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 10.5 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363105763
Sonepar Artikelnummer
121161005
Hersteller Artikelnummer
7TCA017200R0002
Hersteller Typ
PIG0150-0-D
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017200R0002
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
10.5 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.122 kg
PIG, sehr flexibeler Schrumpfschlauch fuer stark konturierte Komponenten, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 1.6 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 10.5 m


