ABB BV - PIG0301-9-D Shrink-Kon Schrumpfschl, dw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 3,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017200R0013
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 10 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363105909
Sonepar Artikelnummer
121161008
Hersteller Artikelnummer
7TCA017200R0013
Hersteller Typ
PIG0301-9-D
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017200R0013
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
10 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.140 kg
PIG, sehr flexibeler Schrumpfschlauch fuer stark konturierte Komponenten, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 3.2 mm, weiss, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 10.0 m


