ABB BV - PIG0451-2-D Shrink-Kon Schrumpfschl, dw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 4,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017200R0017
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 9 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363105947
Sonepar Artikelnummer
121160986
Hersteller Artikelnummer
7TCA017200R0017
Hersteller Typ
PIG0451-2-D
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017200R0017
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
9 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.143 kg
PIG, sehr flexibeler Schrumpfschlauch fuer stark konturierte Komponenten, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 4.5 mm, rot, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 9 m


