ABB BV - PIG0602-C-D Shrink-Kon Schrumpfschl, dw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 6,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017200R0033
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 7 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363106104
Sonepar Artikelnummer
121161010
Hersteller Artikelnummer
7TCA017200R0033
Hersteller Typ
PIG0602-C-D
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017200R0033
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
7 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.155 kg
PIG, sehr flexibeler Schrumpfschlauch fuer stark konturierte Komponenten, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 6.4 mm, transparent, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 7 m


