ABB BV - PIG0903-2-D Shrink-Kon Schrumpfschl, dw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 9,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017200R0038
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 6 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363106159
Sonepar Artikelnummer
121160981
Hersteller Artikelnummer
7TCA017200R0038
Hersteller Typ
PIG0903-2-D
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017200R0038
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
6 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.189 kg
PIG, sehr flexibeler Schrumpfschlauch fuer stark konturierte Komponenten, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 9.5 mm, rot, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 6 m


