ABB BV - PIG0903-6-D Shrink-Kon Schrumpfschl, dw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 9,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017200R0042
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 6 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363106197
Sonepar Artikelnummer
121160996
Hersteller Artikelnummer
7TCA017200R0042
Hersteller Typ
PIG0903-6-D
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017200R0042
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
6 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.189 kg
PIG, sehr flexibeler Schrumpfschlauch fuer stark konturierte Komponenten, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 9.5 mm, blau, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 6 m


