ABB BV - PIG1204-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl, dw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 12,7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017200R0047
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 100 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363106258
Sonepar Artikelnummer
121161103
Hersteller Artikelnummer
7TCA017200R0047
Hersteller Typ
PIG1204-0-B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017200R0047
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
100 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
2.494 kg
PIG, sehr flexibeler Schrumpfschlauch fuer stark konturierte Komponenten, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 12.7 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 100 m


