ABB BV - PIG1806-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl, dw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 19,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017200R0060
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 50 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363106401
Sonepar Artikelnummer
121161107
Hersteller Artikelnummer
7TCA017200R0060
Hersteller Typ
PIG1806-0-B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017200R0060
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
50 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.542 kg
PIG, sehr flexibeler Schrumpfschlauch fuer stark konturierte Komponenten, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 19 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 50 m


