ABB BV - PIG1806-2-D Shrink-Kon Schrumpfschl, dw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 19,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017200R0062
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 4.5 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363106425
Sonepar Artikelnummer
121161040
Hersteller Artikelnummer
7TCA017200R0062
Hersteller Typ
PIG1806-2-D
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017200R0062
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
4.5 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.214 kg
PIG, sehr flexibeler Schrumpfschlauch fuer stark konturierte Komponenten, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 19 mm, rot, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 4.5 m


