ABB BV - PIG2408-C-D Shrink-Kon Schrumpfschl, dw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 25,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017200R0081
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 3.3 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363106647
Sonepar Artikelnummer
121161013
Hersteller Artikelnummer
7TCA017200R0081
Hersteller Typ
PIG2408-C-D
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017200R0081
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
3.3 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.241 kg
PIG, sehr flexibeler Schrumpfschlauch fuer stark konturierte Komponenten, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 25.4 mm, transparent, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 3.3 m


